HELLERMANNTYTON - Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.7-3.6 mm gelb Aufdruck X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531-15244
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.7 .. 3.7 mm
Länge - 4 mm
Breite - 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660190537
Sonepar Artikelnummer
121180095
Hersteller Artikelnummer
531-15244
Hersteller Typ
HODS50 X-PVC-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
531-15244
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.7 .. 3.7 mm
Länge:
4 mm
Breite:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg