3M - 1250 EMS Full Range Marker-Telefon, Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178075
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.0024 m
Anwendung - Telefon
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 3.81 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620328
Sonepar Artikelnummer
120199898
Hersteller Artikelnummer
7100178075
Hersteller Typ
1250
Hersteller Artikel Nr.:
7100178075
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.0024 m
Anwendung:
Telefon
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
3.81 cm
Höhe:
0.165 cm
Farbe:
orange
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.488 kg


