3M - 1252 EMS Full Range Marker-Wasser, Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100177924
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.0024 m
Anwendung - Wasser
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 3.81 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007377276
Sonepar Artikelnummer
120199899
Hersteller Artikelnummer
7100177924
Hersteller Typ
1252
Hersteller Artikel Nr.:
7100177924
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.0024 m
Anwendung:
Wasser
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
3.81 cm
Höhe:
0.165 cm
Farbe:
blau
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.488 kg


