3M - 1252-XR/iD iD-Full Range Marker-Wasser, Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178473
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.0024 m
Anwendung - Wasser
Programmierbar - Ja
Durchmesser - 3.81 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620663
Sonepar Artikelnummer
120836706
Hersteller Artikelnummer
7100178473
Hersteller Typ
1252-XR/ID
Hersteller Artikel Nr.:
7100178473
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.0024 m
Anwendung:
Wasser
Programmierbar:
Ja
Durchmesser:
3.81 cm
Höhe:
0.165 cm
Farbe:
blau
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.488 kg


