3M - 1253 EMS Full Range Marker-Abwasser, Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178098
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.0024 m
Anwendung - Abwasser
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 3.81 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620342
Sonepar Artikelnummer
120199900
Hersteller Artikelnummer
7100178098
Hersteller Typ
1253
Hersteller Artikel Nr.:
7100178098
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.0024 m
Anwendung:
Abwasser
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
3.81 cm
Höhe:
0.165 cm
Farbe:
grün
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.488 kg


