3M - 1254 EMS Full Range Marker-Gas, Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178099
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.0024 m
Anwendung - Gas
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 3.81 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620359
Sonepar Artikelnummer
120199901
Hersteller Artikelnummer
7100178099
Hersteller Typ
1254
Hersteller Artikel Nr.:
7100178099
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.0024 m
Anwendung:
Gas
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
3.81 cm
Höhe:
0.165 cm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.530 kg


