3M - 1255 EMS Mini Marker-Telefon, Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100177966
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.00183 m
Anwendung - Telefon
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 2.1 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007377641
Sonepar Artikelnummer
120199902
Hersteller Artikelnummer
7100177966
Hersteller Typ
1255
Hersteller Artikel Nr.:
7100177966
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.00183 m
Anwendung:
Telefon
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
2.1 cm
Höhe:
0.32 cm
Farbe:
orange
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.137 kg


