3M - 1256 EMS Mini Marker-Strom, Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178446
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.00183 m
Anwendung - sonstige
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 2.1 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620366
Sonepar Artikelnummer
120543654
Hersteller Artikelnummer
7100178446
Hersteller Typ
1256N
Hersteller Artikel Nr.:
7100178446
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.00183 m
Anwendung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
2.1 cm
Höhe:
0.32 cm
Farbe:
rot
Frequenz:
169.8 kHz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.154 kg


