3M - 1257 EMS Mini Marker-Wasser, Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178447
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.00183 m
Anwendung - Wasser
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 2.1 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007377665
Sonepar Artikelnummer
120199903
Hersteller Artikelnummer
7100178447
Hersteller Typ
1257
Hersteller Artikel Nr.:
7100178447
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.00183 m
Anwendung:
Wasser
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
2.1 cm
Höhe:
0.32 cm
Farbe:
blau
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.154 kg


