3M - 1258 EMS Mini Marker-Abwasser, Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178443
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.00183 m
Anwendung - Abwasser
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 2.1 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620380
Sonepar Artikelnummer
120836726
Hersteller Artikelnummer
7100178443
Hersteller Typ
1258
Hersteller Artikel Nr.:
7100178443
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.00183 m
Anwendung:
Abwasser
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
2.1 cm
Höhe:
0.32 cm
Farbe:
grün
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.140 kg


