3M - 1259 EMS Mini Marker-Gas, Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178045
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.00183 m
Anwendung - Gas
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 2.1 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620397
Sonepar Artikelnummer
120199904
Hersteller Artikelnummer
7100178045
Hersteller Typ
1259
Hersteller Artikel Nr.:
7100178045
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.00183 m
Anwendung:
Gas
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
2.1 cm
Höhe:
0.32 cm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.141 kg


