3M - 1401-XR EMS Kugelmarker-Telefon, Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100177965
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 5 m
Anwendung - Telefon
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 10.4 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00638060289181
Sonepar Artikelnummer
120199905
Hersteller Artikelnummer
7100177965
Hersteller Typ
1401-XR
Hersteller Artikel Nr.:
7100177965
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
5 m
Anwendung:
Telefon
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
10.4 cm
Höhe:
10.4 cm
Farbe:
orange
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.315 kg


