3M - 1402-XR/CE EMS Kugelmarker -Strom, Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178146
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 1.5 m
Anwendung - sonstige
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 10.16 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620830
Sonepar Artikelnummer
120836708
Hersteller Artikelnummer
7100178146
Hersteller Typ
1402CE-XR/CE
Hersteller Artikel Nr.:
7100178146
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
1.5 m
Anwendung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
10.16 cm
Höhe:
10.4 cm
Farbe:
rot
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.337 kg


