Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - 1402-XR EMS Kugelmarker-Strom, Rot

3M
kopierenkopieren
3M - 1402-XR EMS Kugelmarker-Strom, Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100178034

  • Max. Ortungs-/Lesetiefe - 1.8 m

  • Anwendung - Strom

  • Programmierbar - Nein

  • Durchmesser - 10.4 cm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00051128620519

Sonepar Artikelnummer

120836707

Hersteller Artikelnummer

7100178034

Hersteller Typ

1402-XR

Hersteller Artikel Nr.:

7100178034

Max. Ortungs-/Lesetiefe:

1.8 m

Anwendung:

Strom

Programmierbar:

Nein

Durchmesser:

10.4 cm

Höhe:

10.4 cm

Farbe:

gelb/schwarz

Frequenz:

169.8 kHz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85176990

Der 3M™ Kugelmarker mit einer erweiterten Reichweite von 1,5 m wurde speziell für die Ortung von bündig eingebauten Einrichtungen entwickelt, die durch Aufschüttungen verdeckt sind. Er wird an der Unterseite von nichtmetallischen Klappen oder Abdeckungen über bündig eingebauten Einrichtungen angebracht. Dieser selbstausrichtende Marker dient der eindeutigen Identifizierung von Einrichtungen. Zusätzlich ermöglicht die iD-Ausführung das Schreiben/Lesen von Daten in/aus dem Marker. Der rote 3M™ EMS Kugelmarker – Strom (CE-Europa) macht das Markieren und damit auch das spätere Orten unterirdischer Stromkabel mit den 3M™ Dynatel™ Markerortungsgeräten denkbar einfach. Er kann bis zu einer maximalen Tiefe von 1,50 Metern geortet werden, ist unempfindlich gegen Mineralien, Chemikalien und Temperaturwechsel und somit für jegliches Erdreich geeignet. Das freischwimmende Design in einer wasserdichten PE-Kugel stellt sicher, dass sich der Marker unabhängig von der Einbaulage selbstständig immer genau horizontal ausrichtet. Dabei handelt es sich bei der Flüssigkeit im Inneren der Kugel um eine Mischung aus Wasser und Propylenglycol, welche biologisch abbaubar ist und unschädlich für Mensch, Fauna und Flora. Die elektronischen Marker gelten als zuverlässigste Methode, bestehende oder neu zu installierende Einrichtungen zu markieren – auch unter Schnee. Ihre Funktion wird weder von metallischen Kanälen oder Rohren noch von Zäunen oder Hochspannungsleitungen beeinflusst.