3M - 1405-XR EMS Kugelmarker-Gas, Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178144
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 1.8 m
Anwendung - Gas
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 10.4 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128621011
Sonepar Artikelnummer
120960684
Hersteller Artikelnummer
7100178144
Hersteller Typ
1405-XR
Hersteller Artikel Nr.:
7100178144
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
1.8 m
Anwendung:
Gas
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
10.4 cm
Höhe:
10.4 cm
Farbe:
gelb
Frequenz:
83 kHz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.315 kg


