Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - 1421-XR/iD EMS iD-Kugelmarker-Telefon, Orange

3M
kopierenkopieren
3M - 1421-XR/iD EMS iD-Kugelmarker-Telefon, Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100178427

  • Max. Ortungs-/Lesetiefe - 1.5 m

  • Anwendung - Telefon

  • Programmierbar - Ja

  • Durchmesser - 11 cm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00051128620441

Sonepar Artikelnummer

120836711

Hersteller Artikelnummer

7100178427

Hersteller Typ

1421-XR/ID

Hersteller Artikel Nr.:

7100178427

Max. Ortungs-/Lesetiefe:

1.5 m

Anwendung:

Telefon

Programmierbar:

Ja

Durchmesser:

11 cm

Höhe:

11 cm

Farbe:

gelb/schwarz

Frequenz:

101.4 kHz

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.315 kg

Der 3M™ Kugelmarker mit einer erweiterten Reichweite von 1,5 m wurde speziell für die Ortung von bündig eingebauten Einrichtungen entwickelt, die durch Aufschüttungen verdeckt sind. Er wird an der Unterseite von nichtmetallischen Klappen oder Abdeckungen über bündig eingebauten Einrichtungen angebracht. Dieser selbstausrichtende Marker dient der eindeutigen Identifizierung von Einrichtungen. Zusätzlich ermöglicht die iD-Ausführung das Schreiben/Lesen von Daten in/aus dem Marker. Der orange 3M™ EMS iD-Kugelmarker – Telefon macht das Markieren und damit auch das spätere Orten unterirdischer Telefonleitungen denkbar einfach. Er kann bis zu einer maximalen Tiefe von 1,20 Metern geortet werden, ist unempfindlich gegen Mineralien, Chemikalien und Temperaturwechsel und somit für jegliches Erdreich geeignet. Das freischwimmende Design in einer wasserdichten PE-Kugel stellt sicher, dass sich der Marker unabhängig von der Einbaulage selbstständig immer genau horizontal ausrichtet. Dabei handelt es sich bei der Flüssigkeit im Inneren der Kugel um eine Mischung aus Wasser und Propylenglycol, welche biologisch abbaubar ist und unschädlich für Mensch, Fauna und Flora. Die elektronischen Marker gelten als zuverlässigste Methode, bestehende oder neu zu installierdende Einrichtungen zu markieren – auch unter Schnee. Ihre Funktion wird weder von metallischen Kanälen oder Rohren noch von Zäunen oder Hochspannungsleitungen beeinflusst. Die EMS iD-Marker werden mit einer individuellen, bereits vorprogrammierten Seriennummer ausgeliefert. Diese Seriennummer ist zusätzlich in Form eines ablösbaren, selbstklebenden und mit einem Strichcode versehenen Aufklebers am Marker befestigt und kann direkt in den Kabel-/Lageplan geklebt werden. Empfängt der Kugelmarker das „Lese“-Signal eines 3M™ Dynatel™ Kabelortungsgeräts, übermittelt er die in ihm zuvor gespeicherten Informationen. Die iD-Marker können temporär oder permanent programmiert werden, um benutzerdefinierte Informationen wie Kabel- oder Muffendaten, Typ der Anwendung oder andere wichtige Details zu speichern. Nachdem diese Daten mittels des Ortungsgerätes ausgelesen wurden, können sie über eine serielle RS232 Verbindung an einen PC übertragen werden. Diese aktiven iD-Kugelmarker sind auch kompatibel mit älteren, passiven Markern.