3M - 1422CE-XR/iD/CE EMS Kugelmarker-Strom, Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178113
Anwendung - Strom
Programmierbar - Ja
Durchmesser - 10.4 cm
Höhe - 10.4 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128620816
Sonepar Artikelnummer
120904241
Hersteller Artikelnummer
7100178113
Hersteller Typ
1422CE-XR/ID/CE
Hersteller Artikel Nr.:
7100178113
Anwendung:
Strom
Programmierbar:
Ja
Durchmesser:
10.4 cm
Höhe:
10.4 cm
Farbe:
gelb/schwarz
Frequenz:
169.8 kHz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.337 kg


