3M - 1432 EMS Stiftmarker-Telefon, Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178097
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.6 m
Anwendung - Telefon
Programmierbar - Nein
Durchmesser - 2 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620403
Sonepar Artikelnummer
120836700
Hersteller Artikelnummer
7100178097
Hersteller Typ
1432
Hersteller Artikel Nr.:
7100178097
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.6 m
Anwendung:
Telefon
Programmierbar:
Nein
Durchmesser:
2 cm
Höhe:
7.5 cm
Farbe:
gelb/schwarz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85439090


