3M - 1434-XR/iD EMS Stiftmarker-Wasser, Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178153
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.6 m
Anwendung - Wasser
Programmierbar - Ja
Farbe - gelb/schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620731
Sonepar Artikelnummer
120836727
Hersteller Artikelnummer
7100178153
Hersteller Typ
1434
Hersteller Artikel Nr.:
7100178153
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.6 m
Anwendung:
Wasser
Programmierbar:
Ja
Farbe:
gelb/schwarz
Frequenz:
145.7 kHz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990


