3M - 1438-XR/iD EMS Stiftmarker-Allgemein, Violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100178163
Max. Ortungs-/Lesetiefe - 0.6 m
Anwendung - allgemein
Farbe - gelb/schwarz
Frequenz - 66.35 kHz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128620762
Sonepar Artikelnummer
120836728
Hersteller Artikelnummer
7100178163
Hersteller Typ
1438-XR/ID
Hersteller Artikel Nr.:
7100178163
Max. Ortungs-/Lesetiefe:
0.6 m
Anwendung:
allgemein
Farbe:
gelb/schwarz
Frequenz:
66.35 kHz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85176990


