Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - 3M Allzweck-Weich-PVC-Tape 767 i

3M
kopierenkopieren
3M - 3M Allzweck-Weich-PVC-Tape 767 i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100015266

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - weiß

  • Länge - 33 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

04064035116613

Sonepar Artikelnummer

120639280

Hersteller Artikelnummer

7100015266

Hersteller Typ

6076750

Hersteller Artikel Nr.:

7100015266

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

weiß

Länge:

33 m

Stärke:

0.1 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.313 kg

Das 3M™ Gefahrenmarkierungsband 767i ist ein rot-weiß-gestreiftes Klebeband zur Kennzeichnung von Gefahrstellen und Materialstellplätzen. Dieses Klebeband wird zum Markieren von Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc., verwendet. Verwenden Sie das 3M™ Gefahrenwarnband 767i zum Kenntlichmachen und Warnen. Dieses auffällig rot-weiß-gestreifte Klebeband ist mit einem Gummi-Harz-Klebstoff beschichtet und als Markierungsband für verschiedenste Warnzwecke vorgesehen. Der Gummi-Harz-Klebstoff hat eine gute Soforthaftung sowie eine gute Adhäsion auf vielen Werkstoffen. Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und Soforthaftung ist dieses Produkt eine gute Wahl für Markierungen sowie das Anbringen von Warnungen auf verschiedenen Bodenbelägen, Ausrüstungsgegenständen, Wänden und Rohren. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Bodenmarkierungen • Markierung von potenziellen Einzugs- und Quetschkanten • Vorübergehende Bodenmarkierung von Nassbereichen und bei Auftreten von Leckage • Warnmarkierungen Signalfarben für gute Erkennbarkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen Das Klebeband zeichnet sich durch Abriebfestigkeit aus und eignet sich zur einfachen Kennzeichnung von Geräten und Teilen. Dank dieser Eigenschaften und seiner einfachen Ablösbarkeit stellt das Produkt beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar. Neue Produktlösungen entstanden durch Wissenschaft und Innovation Die Abteilung Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme von 3M beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von Ad- und Kohäsion, um innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen Entwicklungs- und Fertigungsprozesse in Unternehmen weltweit optimiert werden können. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.