Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - 3MTM 4611 F VHB doppelseitiges Klebeband

3M
kopierenkopieren
3M - 3MTM 4611 F VHB doppelseitiges Klebeband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000072168

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Acryl

  • Farbe - grau

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4046719675586

Sonepar Artikelnummer

120543679

Hersteller Artikelnummer

7000072168

Hersteller Typ

4611F

Hersteller Artikel Nr.:

7000072168

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Acryl

Farbe:

grau

Länge:

3 m

Stärke:

1.1 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Ja

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-40 .. 150 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.059 kg

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4611F. Das 1,1 mm dicke, robuste doppelseitige Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau ist mit einem Universal-Haftklebstoff ausgestattet und beständig gegenüber hohen Temperaturen. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie ein. Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit der 4611F-Produktfamilie der 3M™ VHB™ Klebebänder Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4611F ist ein robustes doppelseitiges Hochleistungsklebeband mit beidseitigem Universalklebstoff. Durch seine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen eignet es sich vor allem für das Verkleben vor dem Hochtemperaturlackieren. Es wird typischerweise auf metallische Materialien wie Aluminium, verzinkter Stahl und Edelstahl verwendet. Verwenden Sie dieses Klebeband für das Verkleben von Versteifungselementen und Verkleidungen, die Montage vor Lacköfen sowie für Dekorationsmaterial und Leisten. Ein unkonventionelles doppelseitiges Hochleistungsklebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft. Die VHB Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. Das 3M VHB Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißnähten sowie anderen Formen mechanischer Verbindungselemente. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Architekturfenster bis hin zu Hochhäusern für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtvorgang. Dieses renommierte und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Klebekraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M tritt für alle seine Produkte ein und steht Ihnen in Bezug auf Produktanwendung und technischen Support jederzeit zur Seite. Nachgewiesene Zuverlässigkeit von 3M VHB Klebebändern Das 3M VHB Klebeband sorgt für erhöhte Haftkraft auf eine Art und Weise, wie es mechanischen Verbindungselementen nicht gelingt. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von fertigen Produkten, indem Nieten und Schrauben eingespart und gleichzeitig sofortige Gebrauchsfestigkeit ermöglicht werden. In den meisten Fällen ist die Befestigung mithilfe eines 3M VHB Klebebands schneller als ein Bohren oder eine Befestigung durch flüssigen Klebstoff. Diese vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, u. a. für Fenster-, Tür- und Schildmontage, Elektronik, Bauwesen und viele andere industrielle Anwendungen. Das 3M VHB ist beständig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatzusammensetzung bietet erhöhte Haftung und Beständigkeit gegenüber Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie profitieren daher von einem lang anhaltenden, wirksamen und zuverlässigen Klebeband. Durch Wissenschaft und Innovation bessere Lösungen entwickeln Die Industrial Adhesives and Tapes Division von 3M beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.