3M - 3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Weiß, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000042389
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 66 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120543676
Hersteller Artikelnummer
7000042389
Hersteller Typ
6403219
Hersteller Artikel Nr.:
7000042389
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
66 m
Stärke:
0.8 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.643 kg


