3M - 3M™ Dynatel™ Ortungsgerät 1420XE EMS/ID, Marker, 1 pro Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100213430
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 2.218 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00638060291214
Sonepar Artikelnummer
121205678
Hersteller Artikelnummer
7100213430
Hersteller Typ
1420XE ID
Hersteller Artikel Nr.:
7100213430
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
2.218 kg
3M™ Dynatel™ Ortungsgeräte Serie 1420X/XE ermittelt die exakte Position unterirdischer 3M™ Marker des elektronischen Markierungssystems (EMS). Dieses Ortungsgerät liest, schreibt und ortet 3M™ iD-Marker. Es kann zwei unterschiedliche Markerfrequenzen gleichzeitig lokalisieren. Es zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion, ein großes Display mit benutzerfreundlicher Oberfläche, ein internes GPS-Modul und eine Li-Ion-Batterie mit integriertem Ladegerät aus. Das 3M™ Dynatel™ Ortungsgerät 1420X/XE kann die Position sämtlicher Modelle von passiven Markern erkennen, sofern diese korrekt installiert sind. Es erkennt Frequenzen branchenüblicher elektronischer Marker. Dieses Dynatel Ortungsgerät verfügt über eine vereinfachte integrierte Bedienoberfläche, die eine präzise Lokalisierung erlaubt. In diesem Dynatel Ortungsgerät ist ein GPS-Kommunikationssystem integriert, das eine GIS-Kartierung elektronischer Marker ermöglicht. Das Dynatel Ortungsgerät eignet sich für Einsatztemperaturen von -20 bis 50 °C.