3M - 3M™ Dynatel™ Ortungsgerät 2573XE EMS/ID/C12, Marker/Kabel/Rohre/Kabelfehler, 3''-Kupplung, 12 W, 1 pro Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100253203
Sendeleistung - 0.5 W
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 9.539 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051144063345
Sonepar Artikelnummer
121205677
Hersteller Artikelnummer
7100253203
Hersteller Typ
2573XE-ID3
Hersteller Artikel Nr.:
7100253203
Sendeleistung:
0.5 W
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
9.539 kg
3M™ Dynatel™ Ortungsgeräte Serie 2550XE-ID/2573XE-ID bieten Ortungsprofis Technologien für die Lokalisierung von Leitungen/Rohren, Mantelfehlern und EMS-Markern sowie für das Lesen/Schreiben von 3M™ ID-Markern. Sie zeichnen sich durch eine leichte Konstruktion für hervorragende Tragbarkeit und Ergonomie, ein großes Display mit benutzerfreundlicher Oberfläche, verbesserte Anschlussmöglichkeiten und eine Li-Ion-Batterie mit integriertem Ladegerät aus. Internes GPS-Modul. Das 3M™ Dynatel™ Ortungsgerät 2550XE-ID/2573XE-ID kann die Position von Kabeln, Rohren und sämtlicher Modelle von passiven Markern erkennen, sofern diese korrekt installiert sind. Es erkennt Frequenzen branchenüblicher elektronischer Marker. Dieses Ortungsgerät verfügt über eine vereinfachte integrierte Bedienoberfläche, die eine präzise Lokalisierung erlaubt. Außerdem zeichnet es sich durch sechs aktive Frequenzen für den Direktverbindungsbetrieb und einen Anzeigemodus für Tracking-Ansicht aus. In diesem Dynatel Ortungsgerät ist ein GPS-Kommunikationssystem integriert, das eine GIS-Kartierung elektronischer Marker ermöglicht. Das Dynatel Ortungsgerät eignet sich für Einsatztemperaturen von -20 bis 50 °C. Es umfasst einen 3-W- oder 12-W-Sender mit vier Induktionsfrequenzen mit maximal zulässiger Ausgangsleistung und einen Modus mit allen Frequenzbereichen im Direktverbindungsbetrieb (vier gleichzeitig).


