Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - 3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät für 38 ml/45 ml/50 ml

3M
kopierenkopieren
3M - 3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät für 38 ml/45 ml/50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100205939

  • Werkstoff - sonstige

  • Volumen Kartusche - 38 .. 50 ml

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82055980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596716919

Sonepar Artikelnummer

120836723

Hersteller Artikelnummer

7100205939

Hersteller Typ

EPXHAND3

Hersteller Artikel Nr.:

7100205939

Werkstoff:

sonstige

Volumen Kartusche:

38 .. 50 ml

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.104 kg

Dieses 3M™ Scotch Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät wurde für die Verarbeitung von 400 ml Kartuschen entwickelt. Mit dem EPX System wird der Klebstoff dosiert, gemischt und auf die zu klebenden Werkstoffe aufgetragen. Die Auswahl von Mischdüse und Vorschubkolben richtet sich nach dem Klebstoff.