3M - 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Braun, 15mmx10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100184725
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - braun
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596613539
Sonepar Artikelnummer
120998857
Hersteller Artikelnummer
7100184725
Hersteller Typ
165BR1E
Hersteller Artikel Nr.:
7100184725
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
braun
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.030 kg


