3M - 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Braun, 19mmx20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100184802
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - braun
Länge - 20.12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596614215
Sonepar Artikelnummer
120998884
Hersteller Artikelnummer
7100184802
Hersteller Typ
165BR5E
Hersteller Artikel Nr.:
7100184802
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
braun
Länge:
20.12 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.077 kg


