3M - 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Gelb, 19mmx25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100184819
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - gelb
Länge - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596615755
Sonepar Artikelnummer
120998879
Hersteller Artikelnummer
7100184819
Hersteller Typ
165YL6E
Hersteller Artikel Nr.:
7100184819
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
gelb
Länge:
25 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.096 kg


