3M - 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Grün, 19mmx20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100184803
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grün
Länge - 20.12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Standardartikel
EAN
4054596614178
Sonepar Artikelnummer
120998867
Hersteller Artikelnummer
7100184803
Hersteller Typ
165GR5E
Hersteller Artikel Nr.:
7100184803
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün
Länge:
20.12 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.077 kg


