3M - 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Grün/Gelb, 15mmx10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100222491
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grün/gelb
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Rolle
Standardartikel
EAN
4054596657441
Sonepar Artikelnummer
120998882
Hersteller Artikelnummer
7100222491
Hersteller Typ
165YG1E
Hersteller Artikel Nr.:
7100222491
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün/gelb
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.029 kg


