3M - 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Schwarz, 25mmx25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100184820
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Länge - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596615038
Sonepar Artikelnummer
120998880
Hersteller Artikelnummer
7100184820
Hersteller Typ
165BK8E
Hersteller Artikel Nr.:
7100184820
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.126 kg


