Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - 3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

3M
kopierenkopieren
3M - 3M™ VHB™ Klebeband 4936P, Grau, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000072386

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39191080

  • Gewicht - 0.033 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121230995

Hersteller Artikelnummer

7000072386

Hersteller Typ

6493619

Hersteller Artikel Nr.:

7000072386

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.033 kg

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4936. Das 0,6 mm dicke, anpassungsfähige doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband 4936 macht eine hohe Weichmacherbeständigkeit aus. 3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).