Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4255+,FFA2P3 R D,gebrauchsfertig

3M
kopierenkopieren
3M - 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4255+,FFA2P3 R D,gebrauchsfertig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100113101

  • Ausführung - Halbgesichtsmaske

  • Mit Filter - Ja

  • Ausatemventil - Ja

  • Filterhalter - Doppel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596256293

Sonepar Artikelnummer

120836702

Hersteller Artikelnummer

7100113101

Hersteller Typ

4255+

Hersteller Artikel Nr.:

7100113101

Ausführung:

Halbgesichtsmaske

Mit Filter:

Ja

Ausatemventil:

Ja

Filterhalter:

Doppel

Atemschutz nach EN 136:

Klasse 3

Verstellbare Träger:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

84213985

Gewicht:

0.277 kg

3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+ sind anwenderfreundliche und gebrauchsfertige Atemschutzmasken mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich, hautfreundlich und nicht allergen. Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten. Die 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske 4000+ bietet Ihnen einen effektiven Atemschutz als benutzerfreundliche Komplettmaske. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen. Die 4000+ hat eine weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung und schützt vor vielen gängigen Gasen, Dämpfen und Partikeln in industrieller Umgebung. Das leichte, ausgewogene Design beinhaltet ein zentral positioniertes Ausatemventil, das einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau entgegenwirkt und so auch in heißen und feuchten Umgebungen für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Die integrierten Filter sind wartungsfrei. Sie können die Halbmaske verwenden, bis ein Wechsel gemäß Filterwechselplan ansteht oder die Filter gesättigt sind. Anschließend entsorgen Sie diese fachgerecht. Die bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung bietet einen sicheren Sitz und passt sich unterschiedlichen Kopfformen und -größen an. Das flache Design schränkt Ihr Gesichtsfeld nicht ein, und die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand. In vier Ausführungen (Schutzstufen) erhältlich Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten. *Der Ausatemwiderstand der 3M™ Halbmasken der Serie 4000+ wurde im Vergleich zur bisherigen 3M™ Serie 4000 bei einem Spitzenausatemluftstrom bei 120 l/min um >30 % und bei 160 l/min um >35 % reduziert. Die Ergebnisse wurden 2017 von 3M unter Laborbedingungen gemessen. Die Atemraten stellen nur ein Beispiel dar.