3M - Abzweiggarnitur, 1 Leiter, 6/10kV + 12/20kV, 1x95-240mm², Abzweigverb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000035242
Typ - Y-Abzweig
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95 .. 240 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021684176470
Sonepar Artikelnummer
120543536
Hersteller Artikelnummer
7000035242
Hersteller Typ
93-BP620-1
Hersteller Artikel Nr.:
7000035242
Typ:
Y-Abzweig
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 .. 240 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
68 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
46 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85469090
Gewicht:
2.868 kg


