3M - Allzweck-Klebeband DT8, Schwarz, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, einzeln verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100174104
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 54.8 m
Herkunftsland - CA
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0689330178094
Sonepar Artikelnummer
121093073
Hersteller Artikelnummer
7100174104
Hersteller Typ
DT8BL4855IW
Hersteller Artikel Nr.:
7100174104
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
54.8 m
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.499 kg
Dieses aggressive Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Allzweck-Klebeband DT8 wurde entwickelt, um eine vielseitige, anpassungsfähige und schnelle Klebelösung für anspruchsvolle Anwendungen zu bieten. Aufgrund seines einzigartigen Aufbaus kombiniert das 3M™ Allzweck-Klebeband DT8 eine hohe Soforthaftung mit maximaler Anpassungsfähigkeit und ist somit ein ideales Klebeband für den Umgang mit konturierten Oberflächen. Das 3M™ Allzweck-Klebeband DT8 ist in Silber und Schwarz erhältlich. Es haftet fest auf einer Reihe von Oberflächen - einschließlich Kunststoff, Glas und versiegeltem Beton.


