3M - Allzweck-PVC-Klebeband 764, Schwarz, 50mmx33m, 0,13 mm, Einzeln praktisch verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100260600
Farbe - schwarz
Länge - 33 m
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 39191012
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596923867
Sonepar Artikelnummer
121093054
Hersteller Artikelnummer
7100260600
Hersteller Typ
764IBK50IW
Hersteller Artikel Nr.:
7100260600
Farbe:
schwarz
Länge:
33 m
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.313 kg
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen. Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.


