3M - Aluminiumfolie, glatt, mit leitfähigem Kleber, 19mmx16,5 mx0,08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100116901
Breite - 19.05 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Länge - 16.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596282995
Sonepar Artikelnummer
120543295
Hersteller Artikelnummer
7100116901
Hersteller Typ
ET117019X16.5
Hersteller Artikel Nr.:
7100116901
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
16.5 m
Stärke:
0.05 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
76072099
Gewicht:
0.103 kg


