Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Atemschutzmaske 8822 mit Ventil Schutzstufe FFP2

3M
kopierenkopieren
3M - Atemschutzmaske 8822 mit Ventil Schutzstufe FFP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100101091

  • Mit Filter - Ja

  • Filterklasse - FFP2

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 240 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719303137

Sonepar Artikelnummer

120493022

Hersteller Artikelnummer

7100101091

Hersteller Typ

8822

Hersteller Artikel Nr.:

7100101091

Mit Filter:

Ja

Filterklasse:

FFP2

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

63079093

Gewicht:

0.013 kg

Die 3M™ Partikelmasken Serie 8000 sind unsere vorgeformten Atemschutzmasken mit doppelten Bändern. Sie bieten FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz mit konvexer Form, Schaumstoffpolster und anpassbarem Nasenbügel, der einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsgrößen ermöglicht. Die 3M™ Partikelfilter Serie 8000 bieten Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Nebel. Unsere robusten, vorgeformten Atemschutzmasken bieten FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz und verfügen über eine weiche Polsterung für lang anhaltenden Komfort über die gesamte Arbeitsschicht hinweg. Sie besitzen ein leichtes Design mit doppelten Bändern und Nasenbügel, der weiche Rand (der Bereich, der mit dem Gesicht in Kontakt steht) und das Schaumstoffpolster passen für verschiedenste Gesichtsgrößen und -formen. Das 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert dem Anwender das Atmen, und ein Teil des Sortiments ist mit dem 3M™ Cool Flow™ Ventil erhältlich, das den Wärmestau bei Arbeiten unter heißen und feuchten Bedingungen lindert. Die textilen, farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50). Sie sind auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.