Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Atemschutzmaske Partikelmaske Aura m Ventil Schutzstufe FFP2

3M
kopierenkopieren
3M - Atemschutzmaske Partikelmaske Aura m Ventil Schutzstufe FFP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100134313

  • Filterklasse - FFP2

  • Ausatemventil - Ja

  • Farbe - weiß

  • Schützt gegen Partikel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596329508

Sonepar Artikelnummer

120639291

Hersteller Artikelnummer

7100134313

Hersteller Typ

9322+GEN3

Hersteller Artikel Nr.:

7100134313

Filterklasse:

FFP2

Ausatemventil:

Ja

Farbe:

weiß

Schützt gegen Partikel:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

63079093

Gewicht:

0.304 kg

Die 3M™ Aura™ Partikelmaske Serie 9300+Gen3 ist die dritte Generation der meistverkauften flach faltbaren 3M™ Aura™ Atemschutzmaske. Mit der 3M™ Aura™ Einweg-Atemschutzmaske Serie 9300+Gen3 stellen Sie komfortablen, zuverlässigen, FFP2- und FFP3-konformen Atemschutz in gesundheitsgefährdenden Arbeitsumgebungen sicher. Dies ist die dritte Generation der meistverkauften flach faltbaren 3M Aura Partikelmaske mit dem originalen 3-teiligen, flach faltbaren Design. Unser Sortiment an Partikelmasken besteht aus dem 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) – einem Hochleistungsfiltermaterial, das für leichteres Atmen bei niedrigem Atemwiderstand entwickelt wurde. Das Sortiment umfasst das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil, das sich leichter und länger öffnen lässt als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil. Innovative Laschen an den oberen und unteren Maskenteilen erleichtern das Tragen, Abnehmen sowie das Anpassen der Atemschutzmaske (insbesondere in Kombination mit dem neuen Griffelement an Modellen mit Ventil). Die textilen, farbkodierten Kopfbänder sorgen für verbesserte Haltbarkeit und erleichtern Ihnen die schnelle Identifizierung der Schutzstufe: blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50). Das weiche Schaumstoffpolster im Nasenbereich trägt sich angenehm auf der Haut und der geprägte, ausgeformte obere Maskenteil reduziert das Beschlagen der Brille und lässt sich gut mit 3M Augenprodukte kombinieren. Mit einem integrierten Nasenbügel erzielen Sie einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen.