Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Aura™ Atemschutzmaske 9312+, FFP1, mit Cool Flow™ Ausatemventil

3M
kopierenkopieren
3M - Aura™ Atemschutzmaske 9312+, FFP1, mit Cool Flow™ Ausatemventil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000088724

  • Mit Filter - Nein

  • Filterklasse - FFP1

  • Ausatemventil - Ja

  • Geeignet für Schweißen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 120 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719487370

Sonepar Artikelnummer

120493049

Hersteller Artikelnummer

7000088724

Hersteller Typ

9312+

Hersteller Artikel Nr.:

7000088724

Mit Filter:

Nein

Filterklasse:

FFP1

Ausatemventil:

Ja

Geeignet für Schweißen:

Nein

Farbe:

weiß

Schützt gegen Partikel:

Nein

Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:

Nein

Schützt gegen unangenehme Gerüche:

Nein

Mit Nasenbügel:

Nein

Wegwerfausführung:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

63079093

Gewicht:

1.800 kg

Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Staub und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Klassen FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die ausgeformte, schlanke Gestaltung des geprägten oberen Maskenteils für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und den Brillenbeschlag reduziert. Die Filtertechnologie mit geringem Widerstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die textilen, farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50). Durch faltbares Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.