Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Bügelgehörschutz EC01000 E-A-Rcaps™ Dämmwert 23dB

3M
kopierenkopieren
3M - Bügelgehörschutz  EC01000 E-A-Rcaps™ Dämmwert 23dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000103729

  • Ausführung - Kugel

  • Dämmwert SNR - 23 dB

  • Mit Kordel - Nein

  • Mit Stirnband - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719348138

Sonepar Artikelnummer

120639266

Hersteller Artikelnummer

7000103729

Hersteller Typ

EC01000

Hersteller Artikel Nr.:

7000103729

Ausführung:

Kugel

Dämmwert SNR:

23 dB

Mit Kordel:

Nein

Mit Stirnband:

Ja

Mit Bügel:

Ja

Lamellenausführung:

Nein

Ersatzstöpsel:

Nein

Farbe:

gelb

Wiederverwendbar:

Ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.414 kg

Der 3M™ E-A-RCaps™ Gehörschutz mit Kopfbügel verfügt über halb-aurale Ohrstücke, die den Eingang des Gehörkanals abdichten sollen. Dadurch wird die Belastung durch gefährlichen Lärm um bis zu 23 dB verringert. Die 3M™ E-A-RCaps™ Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel gehören zu den leichtesten Gehörschutzstöpseln mit Kopfbügel auf dem Markt. Bequeme Schaumstoffstöpsel auf einem flexiblen Bügel. Die weichen und biegsamen als Polyurethan-Kapsel geformten Gehörschutzstöpsel dichten den Gehörgang ab und bieten CE-zertifizierten und nach EN 352 getesteten Schutz für bis zu 23 dB. Die Stöpsel eignen sich ideal in schmutzigen Umgebungen und sind einfach in den Gehörgang einzuschieben, ohne dass sie eingerollt werden müssen. Damit müssen sie weniger berührt werden und sind in der Regel hygienischer. Geringe Geräuschübertragung durch den Bügel sorgt für höhere Akzeptanz beim Tragen. Sie können bei Nichtgebrauch bequem um den Hals gelegt werden. Damit sind sie ideal für eine Verwendung mit Unterbrechungen, wenn Sie sich mal innerhalb und mal außerhalb lauter Umgebungen befindet. Sie sind z. B. in Fabriken beliebt als Einweg-Stöpsel für Besucher. Dabei ist der Bügel waschbar und wiederverwendbar und die austauschbaren 3M™ E-A-RCaps™ Ersatzstöpsel sind separat erhältlich. Sie können den gesamten Gehörschutz entsorgen oder den Bügel aufbewahren und bei Bedarf nur die Stöpsel austauschen.