Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Bumpon SJ5012BL, Schwarz, 56Stck, 12,7x3,5mm,Klebstoff R-30

3M
kopierenkopieren
3M - Bumpon SJ5012BL, Schwarz, 56Stck, 12,7x3,5mm,Klebstoff R-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100145640

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 3.5 mm

  • Durchmesser - 12.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596438453

Sonepar Artikelnummer

120545369

Hersteller Artikelnummer

7100145640

Hersteller Typ

SJ5012SBL

Hersteller Artikel Nr.:

7100145640

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

3.5 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

3M™ Bumpon™ SJ5012BL Elastikpuffer, 56 Stück pro Mini-Pack, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese Elastikpuffer aus Polyurethan sind weichmacherfrei, selbstklebend und äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die zylinderförmige flache Oberfläche sorgt für eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Dämpft Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.