3M - Bumpon SJ5308BL,Transparent,40St.,12,7x3,1mm,Klebstoff A-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100145645
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 3.05 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596438484
Sonepar Artikelnummer
120545372
Hersteller Artikelnummer
7100145645
Hersteller Typ
SJ5308T BL
Hersteller Artikel Nr.:
7100145645
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
3.05 mm
Breite:
12.7 mm
Länge:
12.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


