Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Bumpon SJ5309BL,Transparent,6St.,22,3x10,1mm,Klebstoff A-20

3M
kopierenkopieren
3M - Bumpon SJ5309BL,Transparent,6St.,22,3x10,1mm,Klebstoff A-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100145642

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 10.1 mm

  • Durchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596438491

Sonepar Artikelnummer

120545373

Hersteller Artikelnummer

7100145642

Hersteller Typ

SJ5309T BL

Hersteller Artikel Nr.:

7100145642

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

10.1 mm

Durchmesser:

22.3 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

3M™ Bumpon™ SJ5309BL Elastikpuffer, 6 Stück pro Mini-Pack, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese transparenten Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die zylinderförmige gewölbte Oberfläche kann für kundenspezifische Anwendungen verwendet werden. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Dämpft Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.