3M - Bumpon SJ5312BL,Transparent,56St.,12,7x3,5mm,Klebstoff A-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100145643
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 3.5 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596438507
Sonepar Artikelnummer
120545374
Hersteller Artikelnummer
7100145643
Hersteller Typ
SJ5312T BL
Hersteller Artikel Nr.:
7100145643
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
3.5 mm
Breite:
12.7 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Länge:
3.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


