3M - Bumpon SJ5323BL,Transparent,12St.,20,5x7,6mm,Klebstoff A-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100145641
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 7.62 mm
Breite - 20.62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596438514
Sonepar Artikelnummer
120545375
Hersteller Artikelnummer
7100145641
Hersteller Typ
SJ5323T BL
Hersteller Artikel Nr.:
7100145641
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
7.62 mm
Breite:
20.62 mm
Länge:
20.62 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


