3M - Bumpon SJ5344BL,Transparent,16St.,19,1x4,1mm,Klebstoff A-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100145565
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 3.05 mm
Breite - 9.53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596438538
Sonepar Artikelnummer
120545377
Hersteller Artikelnummer
7100145565
Hersteller Typ
SJ6553T BL
Hersteller Artikel Nr.:
7100145565
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
3.05 mm
Breite:
9.53 mm
Durchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


