3M - Dual Lock Flexibler Druckverschluss SJ354-Serie,SJ354D, Schwarz, Innenbereich, Spendebox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000070523
Länge - 5000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895502330
Sonepar Artikelnummer
121093050
Hersteller Artikelnummer
7000070523
Hersteller Typ
60354D
Hersteller Artikel Nr.:
7000070523
Länge:
5000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.140 kg
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der glatten Rückseite des schwarzen Druckverschlusses versehen. Es ist geeignet zur Verklebung verschiedener Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteter Oberflächen und anderer Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband trägt 40 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick. Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist zur Befestigung auf vielen Kunststoffmaterialien (Acryl, Polycarbonat und AS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen) ausgelegt. Dieses Polyolefin-Druckverschlussband ist mit 40 Köpfen pro cm² und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite ausgestattet. Bei diesem Druckverschlussband sind nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben, sodass die Zuverlässigkeit länger gewährleistet ist. Dieses Produkt bietet langfristige Beständigkeit gegenüber Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig) und ist nur für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.


