3M - Dual Lock Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transparent, Spendebox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000070525
Länge - 5000 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001895502408
Sonepar Artikelnummer
121093056
Hersteller Artikelnummer
7000070525
Hersteller Typ
60356D
Hersteller Artikel Nr.:
7000070525
Länge:
5000 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen klaren Acrylklebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm² und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit. Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen mit einem klaren Acrylklebstoff auf der Rückseite, 40 Pilzköpfen pro cm² auf der Oberseite und einer Dicke von 5,8 mm im geschlossenen Zustand. Unser flexibler Druckverschluss ist langfristig beständig gegenüber Temperaturunterschieden zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig) und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Geeignet zur Verklebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie (Acryl, Polycarbonat, ABS). Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben.


